Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Klammer Typ Q

Klammer Typ Q
KLR-DL-Q-GEHARZT-(A2K)-50MM

Art.-Nr. 048011250

EAN 4024835750882

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Klammer Typ Q

Art.-Nr. 048011250

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), geharzt

Für DKN 3065 Kombi, Art.-Nr. 07035560 und DIGA WO-KN16/75, Art.-Nr. 086495

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Dachschalung, Feuerschutzplatten, Unterkonstruktionen, Sichtbeton-Schalkörper, Beplankung von Dachböden, Kisten, Einweg-Paletten, Verschläge etc.

Breite (b1)

11,3 mm

Länge (l1)

50 mm

Drahtbreite

1,64 mm

Drahtstärke

1,87 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Ausführung

Geharzt

Anzahl pro Palette

360000 STK

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen