Klammer Typ QZ
Klammer Stahl verzinkt Typ QZ
KLR-DL-QZ-GEHARZT-(A4K)-50MM
Art.-Nr. 0480112150
EAN 4024835766678
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl verzinkt, blau passiviert (A4K), geharzt
Für DKN 3065 Kombi, Art.-Nr. 07035560 und DIGA WO-KN16/75, Art.-Nr. 086495
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Innenausbau, Fertigteilhäuser, OSB-Platten, Spanplatten, Gipskartonplatten.
![]() | |
Breite (b1) | 11,3 mm |
Länge (l1) | 50 mm |
Drahtbreite | 1,64 mm |
Drahtstärke | 1,87 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Ausführung | Geharzt |
Anzahl pro Palette | 360000 STK |
RoHS-konform | Ja |