Klammer Typ W 155
Klammer Stahl verzinkt Typ W155 für DKN 3065 Kombi
KLR-DL-W155-GEHARZT-(A2K)-40MM
Art.-Nr. 0480107140
EAN 4024835751148
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), geharzt
Für DKN 3065 Kombi, Art.-Nr. 0703 556 0
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Für Gipskartonplatten nach DIN 18182
![]() | |
Breite (b1) | 10,7 mm |
Länge (l1) | 40 mm |
Drahtbreite | 1,39 mm |
Drahtstärke | 1,58 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Ausführung | Geharzt |
Anzahl pro Palette | 840000 STK |
RoHS-konform | Ja |