Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Klammer Typ W 155

Klammer Stahl verzinkt Typ W155 für DKN 3065 Kombi
KLR-DL-W155-GEHARZT-(A2K)-65MM

Art.-Nr. 0480107165

EAN 4024835751162

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Klammer Typ W 155

Art.-Nr. 0480107165

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), geharzt

Für DKN 3065 Kombi, Art.-Nr. 0703 556 0

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Für Gipskartonplatten nach DIN 18182

Breite (b1)

10,7 mm

Länge (l1)

65 mm

Drahtbreite

1,39 mm

Drahtstärke

1,58 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Ausführung

Geharzt

Anzahl pro Palette

420000 STK

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen