Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Klammer Typ WN

Klammer Stahl verzinkt Typ WN für DKN 3065 Kombi
KLR-DL-WN-GEHARZT-(A2K)-30MM

Art.-Nr. 048010730

EAN 4024835753807

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Klammer Typ WN

Art.-Nr. 048010730

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), geharzt

Für DKN 3065 Kombi, Art.-Nr. 0703 556 0

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Innenausbau, Fertighausbau, Kistenbau, Befestigung von Fußböden

Breite (b1)

10,55 mm

Länge (l1)

30 mm

Drahtbreite

1,29 mm

Drahtstärke

1,45 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Ausführung

Geharzt

Anzahl pro Palette

720000 STK

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen