Klammer Typ WN
Klammer Stahl verzinkt Typ WN für DKN 3065 Kombi
KLR-DL-WN-GEHARZT-(A2K)-35MM
Art.-Nr. 048010735
EAN 4024835753814
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), geharzt
Für DKN 3065 Kombi, Art.-Nr. 0703 556 0
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Innenausbau, Fertighausbau, Kistenbau, Befestigung von Fußböden
|  | |
| Breite (b1) | 10,55 mm | 
| Länge (l1) | 35 mm | 
| Drahtbreite | 1,29 mm | 
| Drahtstärke | 1,45 mm | 
| Werkstoff | Stahl | 
| Oberfläche | Verzinkt | 
| Ausführung | Geharzt | 
| Anzahl pro Palette | 760000 STK | 
| RoHS-konform | Ja |