Klammer Typ WN
Klammer Stahl verzinkt Typ WN für DKN 3065 Kombi
KLR-DL-WN-GEHARZT-(A2K)-45MM
Art.-Nr. 048010745
EAN 4024835753838
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), geharzt
Für DKN 3065 Kombi, Art.-Nr. 0703 556 0
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Innenausbau, Fertighausbau, Kistenbau, Befestigung von Fußböden
![]() | |
Breite (b1) | 10,55 mm |
Länge (l1) | 45 mm |
Drahtbreite | 1,29 mm |
Drahtstärke | 1,45 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Ausführung | Geharzt |
Anzahl pro Palette | 480000 STK |
RoHS-konform | Ja |