Klammer für Hand- und Hammertacker
Klammer für Hand- und Hammertacker
KLR-HNDTACK-F.0714811/0714834/0714854-10
Art.-Nr. 0480140010
EAN 4024835059336
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Universell einsetzbar für alle geeigneten Tacker
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Breite (b1) | 10,6 mm |
Länge (l1) | 10 mm |
Nenndurchmesser | 1,25 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Passend für Hammer- und Handtacker | Würth ST11, Würth ST11 Ergo, Würth HT34, Würth HT54, Bosch HMT57, Esco 11, Esco 11E, Novus J19, Novus J030G, Novus J031G, Rapid 11, Rapid 11E, Rapid 14, Rapid 34, Rapid 44, Rapid 44E, Rapid 136, Rapid 114 |
RoHS-konform | Ja |