Klammer für Hand- und Hammertacker
Klammer für Hand- und Hammertacker
KLR-HNDTACK-F.0714834/0714854-14MM
Art.-Nr. 0480140014
EAN 4024835059367
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Universell einsetzbar für alle geeigneten Tacker
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Breite (b1) | 10,6 mm |
Länge (l1) | 14 mm |
Nenndurchmesser | 1,25 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Passend für Hammer- und Handtacker | Würth HT54, Würth HT34, Novus J19, Rapid 54, Rapid 34, Rapid 44, Rapid 44E, Rapid 136, Rapid 114 |
RoHS-konform | Ja |