Klammer für Handtacker
Klammer für Handtacker HT53
KLR-HNDTACK-10MM
Art.-Nr. 0480153010
EAN 4024835059503
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl blank
Geeignet für Handtacker HT53, Art.-Nr. 0714853
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Breite (b1) | 11,40 mm |
Länge (l1) | 10 mm |
Nenndurchmesser | 0,75 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Passend für Hammer- und Handtacker | Würth HT53, Würth HT53 Ergo |
RoHS-konform | Ja |