Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Klammernheber

Klammernheber-Klingenöffnung mit 2-K Griff
WZG-BT-KLAMMERHBR-KURZ

Art.-Nr. 071434 53

EAN 4024835856874

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Klammernheber

Art.-Nr. 071434 53

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum schonenden Lösen von Klammern und Clipsen.
  • Kurze Ausführung für leicht zugängliche Klammern

  • Lange Ausführung für unzugängliche Klammern, die weit im Innern von Verkleidungen liegen

  • Vernickelte Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl

  • 2-Komponenten-Griff
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Klingenlänge

120 mm

Klingenöffnung (hinten)

7 mm

Klingenöffnung

12 mm

Ausführung

Kurz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen