Klappenbeschlag Kinvaro T 76 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung
Klappenbeschlag Kinvaro T 76
KLPLFTBSHLG-KINVARO-T76-SET-RAL7045
Art.-Nr. F151147706
EAN 9003012556597
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Keine Möbelscharniere im Oberboden erforderlich
- Schnellere Montage
- Sicheres Halten der Klappe in jeder Position
- Korpus ist überbaufähig
- Einfache werkzeuglose Montage der Front
- Dreidimensionale Direktverstellung der Front
- Wartungsfrei
Großes Einsatzspektrum für große bis sehr große Klappen
- Klappenbreite 550‒1.200 mm
- Klappenhöhe 400‒600 mm
- Breiter Einstellbereich der Federkraft von kleinen, leichten Naturholzklappen bis zu schweren Ausführungen.
- Für unterschiedlichste Klappenmaterialien und -gewichte, wie z. B. Holz, MDF, Glas mit breitem Alu- oder Holzrahmen.
Besonders komfortables Öffnen durch federkraftunterstützten Öffnungsmechanismus
- Leichtes Öffnen und Schließen der Klappe
- Geringer Kraftaufwand
Hinweis
Klappengewichte immer inkl. Griff !
Anwendungsgebiet
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Korpushöhe min./max. | 400-600 mm |
Passend für Korpusbreite min./max. | 550-1200 mm |
Geeignet für Klappengewicht inkl. Griff min./max. | 5,2-11 kg |
Mindesteinbautiefe | 181 mm |
Öffnungswinkel | 110 Grad |
| Berechnung Klappengewicht: Klappenbreite x Klappenhöhe x Klappenstärke x spezifisches Gewicht1 + Gewicht Griff2 = Klappengewicht. 1 Spezifisches Gewicht MDF-Werkstoff 0,85 kg/dm3, Spanplatte 0,65 kg/dm3, Fichte/Kiefer 0,45 kg/dm3. 2 Stangengriffe müssen mit 0,1 kg je 100 mm Griffbreite berücksichtigt werden. Wir empfehlen einen Probeanschlag. |
| Legende: F: Fuge FAS: Frontauflage seitlich |
| Klappenhöhe in mm | Klappengewicht inkl. Griff in kg (Standard-Feder beidseitig) |
| 400 | 7,0 – 11,0 |
| 450 | 6,7 – 9,6 |
| 500 | 5,8 – 8,5 |
| 550 | 5,6 – 7,6 |
| 600 | 5,2 – 7,0 |