Klappenbeschlag Kinvaro T-Slim für Holzfronten
Klappenhalter Kinvaro T-Slim
KLPHALT-(T-SLIM)-HO-SC-ICE-(LF500-1100)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kann flächenbündig eingelassen oder mit einem Adapter aufgeschraubt werden
- Einfrästiefe-Korpusseite: 12,2 mm, -Front: 13,7 mm
- Selbst als Anschraub-Version beträgt die Bauhöhe nur 14,2 mm
- Geringe Öffnungskräfte und Klappe hält in jeder Position
- Klappe ist 3-dimensional einstellbar
- Bequeme stufenlose Einstellung der Federkraft von vorne
- Schnelle werkzeuglose Clip-Frontbefestigung
- Integrierter, optional aktivierbarer Öffnungswinkelbegrenzer von 107° auf 75°
- Alle Abdeckkappen sind lackierbar
Zur Ermittlung des richtigen Beschlages (Art.-Nr.) beachte die Berechnung Leistungsfaktor/Klappengewicht
In 2 Ausführungen verfügbar:
- Mit integrierter Dämpfung (Soft-close, Dämpfer ein/ausschaltbar)
- Mit integrierter Öffnungsautomatik (Tipmatic Plus), hier wird z.B. der Druckmagnetschnäpper kurz (Art.-Nr. 0683439190) benötigt
Bei Version Tipmatic Plus ist der Öffnungswinkel subjektiv, deshalb empfehlen wir einen Probeanschlag. Bitte die unterschiedlichen Einbohrtiefen der Druckmagnetschnäpper beachten.
Datenblätter(X)
Wohnen, Schlafen, Büro, Küche, Design
Leistungsfaktor Klappenhalter (LF) | 500 - 1100 |
Öffnungs-/Schließsystem | Soft-close |
Farbe | Ice |
Öffnungswinkel | 107 Grad |
Werkstoff | Stahl / Kunststoff |
Seitenverstellung | +/- 2 mm |
Höhenverstellung | +/- 2,5 mm |
Tiefenverstellung | + 3 mm / - 1 mm |
Montage- und Einbauhinweise Fräsposition (alle Maße in mm) | |
Platzbedarf eingefräst | Druckmagnetschnäpper kurz |
Seitenwand Fräsposition | Front Fräsposition |
Montage- und Einbauhinweise Aufschraubposition | |
Platzbedarf angeschraubt | Druckmagnetschnäpper kurz |
Seitenwand Aufschraubposition | Front Fräsposition |
Verstellmöglichkeiten | ||
Höhenverstellung (HV) +/- 2,5 mm | Seitenverstellung (SV) +/- 2,0 mm | Tiefenverstellung (TV) + 3 mm / -1,0 mm |
Einstellungen | ||
Federkraft einstellen | Schließdämpfung ausschalten | |
Winkenlbegrenzer einschalten | ||
Notöffnung bei geschlossenem Beschlag | ||
Warnung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!