Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Klappenbeschlag Kinvaro T-Slim für Holzfronten

Klappenhalter Kinvaro T-Slim
KLPHALT-(T-SLIM)-HO-SC-STN-(LF250-500)

Art.-Nr. F151149002

EAN 9003012630990

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Klappenbeschlag Kinvaro T-Slim für Holzfronten

Art.-Nr. F151149002

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der ideale Klappenbeschlag für hohe Designansprüche und größtmöglichen Stauraum
  • Kann flächenbündig eingelassen oder mit einem Adapter aufgeschraubt werden

  • Einfrästiefe-Korpusseite: 12,2 mm, -Front: 13,7 mm

  • Selbst als Anschraub-Version beträgt die Bauhöhe nur 14,2 mm

  • Geringe Öffnungskräfte und Klappe hält in jeder Position

  • Klappe ist 3-dimensional einstellbar

  • Bequeme stufenlose Einstellung der Federkraft von vorne

  • Schnelle werkzeuglose Clip-Frontbefestigung

  • Integrierter, optional aktivierbarer Öffnungswinkelbegrenzer von 107° auf 75°

  • Alle Abdeckkappen sind lackierbar


Zur Ermittlung des richtigen Beschlages (Art.-Nr.) beachte die Berechnung Leistungsfaktor/Klappengewicht


In 2 Ausführungen verfügbar:


  • Mit integrierter Dämpfung (Soft-close, Dämpfer ein/ausschaltbar)

  • Mit integrierter Öffnungsautomatik (Tipmatic Plus), hier wird z.B. der Druckmagnetschnäpper kurz (Art.-Nr. 0683439190) benötigt
Hinweis

Bei Version Tipmatic Plus ist der Öffnungswinkel subjektiv, deshalb empfehlen wir einen Probeanschlag. Bitte die unterschiedlichen Einbohrtiefen der Druckmagnetschnäpper beachten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Wohnen, Schlafen, Büro, Küche, Design

Leistungsfaktor Klappenhalter (LF)

250 - 500

Farbe

Stone

Werkstoff

Stahl / Kunststoff

Seitenverstellung

+/- 2 mm

Höhenverstellung

+/- 2,5 mm

Tiefenverstellung

+ 3 mm / - 1 mm

Montage- und Einbauhinweise Fräsposition (alle Maße in mm)
Platzbedarf eingefräst Druckmagnetschnäpper kurz
Seitenwand Fräsposition Front Fräsposition
Montage- und Einbauhinweise Aufschraubposition
Platzbedarf angeschraubt Druckmagnetschnäpper kurz
Seitenwand Aufschraubposition Front Fräsposition
Verstellmöglichkeiten
Höhenverstellung (HV) +/- 2,5 mm Seitenverstellung (SV) +/- 2,0 mm Tiefenverstellung (TV) + 3 mm / -1,0 mm
Einstellungen
Federkraft einstellen Schließdämpfung ausschalten
Winkenlbegrenzer einschalten
Notöffnung bei geschlossenem Beschlag
Warnung
Achtung! Vorsicht Verletzungsgefahr! Beschlag steht unter Federspannung
LEGENDE
F Fuge FH Fronthöhe KOB Korpusoberboden
FAO Frontauflage oben KB Korpusseite KP Kranzprofil
FAS Frontauflage seitlich KLS Klappenstärke LF Leistungsfaktor
KRANZFROFIL - FUGE - KLAPPENGEWICHT
Korpusboden (KOB) Frontauflage oben (FAO) Leistungsfaktor (LF)
16 18 19 20 22 24 15 17 19 21 22 250 - 550 500 - 1100 1000 - 2250
Klappenstärke (KLS) 16 67 74 77 80 87 94 Klappenstärke (KLS) 16 1 1 1 1 1 Klappenhöhe (KLH) 200 1,3 - 2,8 2,5 - 5,5 5,0 - 11,3
18 60 67 70 73 80 87 18 1 1 1 1 1 250 1,0 - 2,2 2,0 - 4,4 4,0 - 9,0
19 57 64 67 70 77 84 19 1 1 1 1 1 300 0,8 - 1,8 1,7 - 3,7 3,3 - 7,5
20 54 60 63 67 73 80 20 1 1 1 1 1 350 0,7 - 1,6 1,4 - 3,1 2,9 - 6,4
21 50 56 60 63 69 76 21 1 1 1 1 1 400 0,6 - 1,4 1,3 - 2,8 2,5 - 5,6
22 47 53 57 60 66 73 22 1 1 1 1 1 450 0,6 - 1,2 1,1 - 2,4 2,2 - 5,0
24 40 46 50 53 60 67 24 1,5 1 1 1 1 500 0,5 - 1,1 1,0 - 2,2 2,0 - 4,5
26 33 40 43 46 53 60 26 3 2,5 1,5 1 1 550 0,5 - 1,0 0,9 - 2,0 1,8 - 4,1
32 12 19 22 25 32 38 32 8 7 6 5,5 5
Kranzprofil (KP) Fuge (F) Klappengewicht in kg
Berechnung Leistungsfaktor (LF)
LF = Klappenhöhe (mm) x [ Klappengewicht (kg) + 2 x Griffgewicht (kg)]
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Design-Glasbodenträger mit Gummiauflage

BODTRG-EINSTE-DESIGN-GLASBOD-ZAPFD5

Der vernickelte Design-Bodenträger ist aus druckgegossenem Zink gefertigt
x 500 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen