Klappenliftbeschlag Kinvaro T57 mit einstellbarer Federkraft von 0 bis 240 N je Feder
Klappenliftbeschlag Kinvaro T 57
KLPLFTBSHLG-FEDER240N-(NI)-LINKS
Art.-Nr. F151000030
EAN 4048539201105
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Flexible Gewichtsanpassung der Klappen
- Schwenkt ab 17° selbsttätig nach oben
- Variabler Öffnungswinkel von 75° oder 90°, somit perfekter Zugriff ins Schrankinnere
- Ausgezeichnete Laufeigenschaften durch wartungsfreie Kunststofflagerung
- Befestigung mit Eurobundschrauben in Lochreihe
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Ausführung | Links |
Federkraft max. | 240 N |
Passend für Korpushöhe min./max. | 300-600 mm |
Typbezeichnung | T57 |
Mindesteinbautiefe | 46 mm |
Öffnungswinkel | 90 Grad |
| "Berechnung Klappengewicht: Klappenbreite x Klappenhöhe x Klappenstärke x spezifisches Gewicht1 + Gewicht Griff2 = Klappengewicht. 1 Spezifisches Gewicht MDF-Werkstoff 0,85 kg/dm3, Spanplatte 0,65 kg/dm3, Fichte/Kiefer 0,45 kg/dm3. 2 Stangengriffe müssen mit 0,1 kg je 100 mm Griffbreite berücksichtigt werden. Wir empfehlen einen Probeanschlag." |
| Legende: F: Fuge FAS: Frontauflage seitlich FAO: Frontauflage oben |
| Klappenhöhe in mm | Klappengewicht inkl. Griff | min. kg | max. kg |
| 300 | 1,0 | 6,2 |
| 350 | 1,2 | 4,9 |
| 400 | 1,4 | 3,8 |
| 450 | 1,5 | 3,6 |
| 500 | 1,7 | 2,9 |
| 550 | 1,9 | 2,7 |
| 600 | 2,1 | 2,5 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!