Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Klappenscharnier TIOMOS

Klappenscharnier Tiomos
SHAN-TIOMOS-KLAPPE-90GRD-MAX21MM

Art.-Nr. F053139690

EAN 9003012631843

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Klappenscharnier TIOMOS

Art.-Nr. F053139690

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Klappenauflage bis 19 mm
  • Öffnungswinkel 90°

  • Bis Klappenstärke 21 mm

  • Schmales Fugenbild

  • 3–dimensionale Verstellung
Hinweis

Befestigung der Klappen- und Bodenteile mit Spanplattenschrauben ∅ 3,5 x 15 mm.


Scharniermaße und Fugenberechnung bei Werkseinstellung.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Türanschlag

Aufliegend

Dämpfung

Nein

Feder

Nein

Montageart

Zum Anschrauben

Geeignet für Türstärke min./max.

14-21 mm

Oberfläche

Vernickelt

Werkstoff

Zinkdruckguss

Öffnungswinkel

90 Grad

Mindestfuge (F)
Klappensärke (TS) 14 1
15 1
16 1
17 1
18 1
19 1
20 1.5
21 2.5

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen