Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Klappkonsolen für Regale und Ablagen

Konsolen Klappe
KNSL-KLAPP-WEISS-30KG-200X210MM

Art.-Nr. 0683381200
EAN 4011231568012

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Klappkonsolen für Regale und Ablagen

Art.-Nr. 0683381200

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Der Mechanismus bei Klappkonsolen ermöglicht bei Bedarf ein Wegklappen der Regale und somit eine Flexible Raumgestaltung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Lackiert

Farbe

Weiß

Lochdurchmesser

5 mm

Traglast pro Paar

30 kg

Höhe (H)

200 mm

Breite (B)

24 mm

Tiefe (T)

210 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen