Klappstecker
Stahl gelb verzinkt
KLASTE-(A2C)-D10X42MM
Art.-Nr. 047210
EAN 4011231401647
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl, gelb verzinkt
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]()  | |
Nenndurchmesser (d1)  | 10 mm  | 
Innendurchmesser (d2)  | 41 mm  | 
Länge (l1)  | 42 mm  | 
Normen  | WN 472  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Oberfläche  | Gelb verzinkt  | 
RoHS-konform  | Nein  |