Klappstecker
Stahl gelb verzinkt
KLASTE-(A2C)-D7,5X42MM
Art.-Nr. 047275
EAN 4046778718774
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl, gelb verzinkt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 7,5 mm |
Innendurchmesser (d2) | 41 mm |
Länge (l1) | 42 mm |
Normen | WN 472 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |