Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Klappstecker

Stahl verzinkt Dickschichtpassivierung
KLASTE-(DSP)-9,5X45MM

Art.-Nr. 0472595
EAN 4066782165555

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Klappstecker

Art.-Nr. 0472595

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Klappstecker, Stahl, verzinkt Dickschicht passiviert (DSP)

Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (DSP) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

9.5 mm

Innendurchmesser (d2)

39 mm

Længde (l1)

45 mm

Normen

WN 472

Materiale

Stahl

Overflade

Verzinkt Dickschichtpassivierung

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen