Klappwagen Aluminium
Klappwagen Alu
KLPWG-ALU-900X600MM
Art.-Nr. 0962400353
EAN 4048539433674
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schiebebügel auf Plattform umklappbar
- Rollen mit blaugrauen Vollgummirädern und Rollenlager, Gehäuse verzinkt
- Lenkrollen mit Zentralstop und Fußschutz
- Ladefläche aus Aluminium-Riffelblech
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Ladeflächenbreite | 900 mm |
Ladeflächentiefe | 600 mm |
Griffhöhe | 990 mm |
Traglast | 150 kg |
Raddurchmesser | 160 mm |
Farbe | Aluminiumfarben |
Werkstoff Ladefläche | Aluminium |
Produktgewicht (per Stück) | 25000,000 g |
Breite | 980 mm |
Tiefe | 600 mm |