Klappwagen
Klappwagen Stahl
KLPWG-STHL-720X450MM
Art.-Nr. 0962400350
EAN 4048539433629
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der praktische Schiebebügel ist auf die Plattform klappbar, wodurch der Wagen platzsparend verstaut werden kann.
- Rollen mit blaugrauen Vollgummirädern und Rollenlager
- Gehäuse verzinkt
- Lenkrollen mit Zentralstop und Fußschutz
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor-Oberfläche
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Ladeflächenbreite | 720 mm |
Ladeflächentiefe | 450 mm |
Griffhöhe | 940 mm |
Traglast | 150 kg |
Raddurchmesser | 125 mm |
Farbe | Enzianblau RAL 5010 |
Werkstoff Ladefläche | Mitteldichte Faserplatte |
Produktgewicht (per Stück) | 15300,000 g |
Breite | 800 mm |
Tiefe | 450 mm |