Klappwagen
Klappwagen Stahl
KLPWG-STHL-900X600MM
Art.-Nr. 0962400351
EAN 4048539433636
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der praktische Schiebebügel ist auf die Plattform klappbar, wodurch der Wagen platzsparend verstaut werden kann.
- Rollen mit blaugrauen Vollgummirädern und Rollenlager
- Gehäuse verzinkt
- Lenkrollen mit Zentralstop und Fußschutz
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor-Oberfläche
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Ladeflächenbreite | 900 mm |
Ladeflächentiefe | 600 mm |
Griffhöhe | 980 mm |
Traglast | 250 kg |
Raddurchmesser | 160 mm |
Farbe | Enzianblau RAL 5010 |
Werkstoff Ladefläche | Mitteldichte Faserplatte |
Produktgewicht (per Stück) | 23650,000 g |
Breite | 980 mm |
Tiefe | 600 mm |