Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Klavierband (Stangenscharnier) Edelstahl 4301, glänzend

Klavierband Edelstahl
STGSHAN-EDST-(GLAENZ)-20X3500MM

Art.-Nr. 0683120001

EAN 4050642690240

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Klavierband (Stangenscharnier) Edelstahl 4301, glänzend

Art.-Nr. 0683120001

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Oberfläche

Blank

Länge

3500 mm

Materialstärke

0,7 mm

Gewerbeteilung (G)

15 mm

Rollendurchmesser min./max.

3,2-3,4 mm

Werkstoff Dorn

Edelstahl A2

Dorndurchmesser

1,75 mm

Breite (B)

20 mm

Lochabstand (L1)

60,4 mm

Lochabstand 2 (L2)

12 mm

Lochdurchmesser

3,75 mm

Senkdurchmesser

4,8 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen