Klavierband (Stangenscharnier) Edelstahl 4301, glänzend
Klavierband Edelstahl
STGSHAN-EDST-(GLAENZ)-25X3500MM
Art.-Nr. 0683120002
EAN 4050642690288
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
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Oberfläche | Blank |
Länge | 3500 mm |
Materialstärke | 0,7 mm |
Gewerbeteilung (G) | 15 mm |
Rollendurchmesser min./max. | 3,2-3,4 mm |
Werkstoff Dorn | Edelstahl A2 |
Dorndurchmesser | 1,75 mm |
Breite (B) | 25 mm |
Lochabstand (L1) | 60,4 mm |
Lochabstand 2 (L2) | 14 mm |
Lochdurchmesser | 4,25 mm |
Senkdurchmesser | 5,8 mm |