Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Klavierband (Stangenscharnier)

Klavierband Stahl
STGSHAN-ST-(MS)-20X3500MM

Art.-Nr. 0683120020

EAN 4050642690066

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Klavierband (Stangenscharnier)

Art.-Nr. 0683120020

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl oberflächenveredelt, bei vermessingt zusätzlich klar einbrennlackiert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Vermessingt

Länge

3500 mm

Materialstärke

0,7 mm

Gewerbeteilung (G)

15 mm

Rollendurchmesser min./max.

3,2-3,4 mm

Werkstoff Dorn

Stahl

Dorndurchmesser

1,75 mm

Breite (B)

20 mm

Lochabstand (L1)

60,4 mm

Lochabstand 2 (L2)

12 mm

Lochdurchmesser

3,25 mm

Senkdurchmesser

4 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen