Klavierband (Stangenscharnier)
Klavierband Stahl
STGSHAN-ST-(NI)-32X3500MM
Art.-Nr. 0683121
EAN 4050642689848
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl oberflächenveredelt, bei vermessingt zusätzlich klar einbrennlackiert
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Vernickelt |
Länge | 3500 mm |
Materialstärke | 0,7 mm |
Gewerbeteilung (G) | 15 mm |
Rollendurchmesser min./max. | 3,2-3,4 mm |
Werkstoff Dorn | Stahl |
Dorndurchmesser | 1,75 mm |
Breite (B) | 32 mm |
Lochabstand (L1) | 60,4 mm |
Lochabstand 2 (L2) | 17,5 mm |
Lochdurchmesser | 3,75 mm |
Senkdurchmesser | 4,8 mm |