Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kleb- u. Dichtungsmas. Super RTV-Silikon Kartusche

Kleb- und Dichtmasse Super RTV-Silikon Kartusche
SILDIMAS-HTEMP-(SUPER-RTV)-SCHWARZ-310ML

Art.-Nr. 08933321

EAN 4062856934232

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kleb- u. Dichtungsmas. Super RTV-Silikon Kartusche

Art.-Nr. 08933321

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochwertige Kleb- und Dichtungsmasse für den Einsatz im Kfz-Bereich

Sehr gute chemische Beständigkeit


  • Auch in kritischen Bereichen ein setzbar, in denen die Dichtung mit verschiedenen Flüssigkeiten in Kontakt gelangt

  • Hervorragende Beständigkeit gegenüber Motoren- und Getriebeöle, Kältemittel und Frostschutzmittel auf


Säurefreies Aushärtesystem


  • Nicht korrosiv, dadurch keine negativen Auswirkungen an elektronischen Komponenten und an Lambdasonden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Abdichtung von Motorbauteilen im KFZ-Bereich.

Anleitung

Optimale Haftung auf trockenen, sauberen und staubfreien Oberflächen. Das alte Dichtungsmaterial ist vollständig von der Oberfläche zu entfernen.

Farbe

Schwarz

Inhalt

310 ml

Chemische Basis

Neutral vernetzte Silikone, auf Oximbasis

Geruch/Duft

Charakteristisch

Temperaturbeständigkeit min./max.

-60 bis 260 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

300 °C

Anwendungsbereich

Wasserpumpen, Ölpumpen, Frontdeckel, Nockenwellenlagerdeckel, Thermostatgehäuse, Ölwannen, Getriebedeckel, Sonnendach, Türen

Dichte

1,25 g/cm³

Hautbildezeit min.

5 min

Hautbildezeit Bedingung

bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Durchhärtungsgeschwindigkeit

3 mm/d

Durch-/Aushärtungsbedingung

23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Härte nach Shore A

30

Zugfestigkeit min.

2,2 N/mm²

Zugfestigkeit Bedingung

nach DIN 53504

Wärmeleitfähigkeit λ

0,2 J/(m*s*K)

Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung

nach ASTM D-2214/70

Wärmeausdehnungskoeffizient

0,0002 1/K

Wärmeausdehnungskoeffizient Bedingung

nach ASTM EB-31

Elektrische Durchschlagfestigkeit

16 kV/mm

Elektrische Durchschlagfestigkeit Bedingung

nach ASTM D-149

Dielektrizitätskonstante

2,8

Dielektrizitätskonstante Bedingung

1 MHz, ASTM D-150

Verlustfaktor

0,002

Verlustfaktor Bedingung

1 MHz, ASTM D-150

Spezifischer Durchgangswiderstand

1000000000000 Ohm/cm

Spezifischer Durchgangswiderstand Bedingung

nach ASTM D-257

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen