Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kleb- und Dichtmasse Super RTV-Silikon

Kleb- und Dichtmasse Super RTV-Silikon MEKO-frei
SILDIMAS-HTEMP-(SUPER-RTV)-GRAU-200ML

Art.-Nr. 08933316

EAN 4058794512311

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kleb- und Dichtmasse Super RTV-Silikon

Art.-Nr. 08933316

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochwertige Kleb- und Dichtungsmasse für den Einsatz im Industrie- und Kfz-Bereich.

Sehr gute chemische Beständigkeit


  • Auch in kritischen Bereichen einsetzbar, in denen die Dichtung mit verschiedenen Flüssigkeiten in Kontakt gelangt

  • Hervorragende Beständigkeit gegenüber Motoren- und Getriebeöle, Kältemittel und Frostschutzmittel


Säurefreies Aushärtesystem


  • Nicht korrosiv, dadurch keine negativen Auswirkungen an elektronischen Komponenten und an Lambdasonden


Dichtstoff in Druckluftdose


  • Leichtes Dosieren ohne zusätzliche Hilfsmittel

  • Gleichmäßiger Produktauftrag durch die feinen Raupen möglich
Hinweis

Bei der Abdichtung z.B. von Ölwannen oder Getrieben ist darauf zu achten, dass kein Dichtstoff in den Innenraum gelangt. Aus diesem Grund empfehlen wir, den Dichtstoff auf eine Fügeteilfläche aufzutragen. Die beidenTeile zusammenfügen und von Hand sorgfältig anpressen und leicht gegeneinander verschieben. Danach die Teile nochmals trennen und den in den Innenraum getretenen Dichtstoff entfernen. Innerhalb von max. 5 Minuten die Bauteile wieder zusammenfügen und fest anziehen. Vor der Inbetriebnahme sollte die Aushärtezeit (abhängig von der Dichtstoffdicke) beachtet werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Optimale Haftung auf trockenen, sauberen und staubfreien Oberflächen. Das alte Dichtungsmaterial ist vollständig von der Oberfläche zu entfernen.

Farbe

Grau

Inhalt

200 ml

Chemische Basis

Neutral vernetzte Silikone, auf Oximbasis

Geruch/Duft

Charakteristisch

Temperaturbeständigkeit min./max.

-60 bis 260 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

300 °C

Anwendungsbereich

Wasserpumpen, Ölpumpen, Frontdeckel, Nockenwellenlagerdeckel, Thermostatgehäuse, Ölwannen, Getriebedeckel, Einlassbereiche, Abdichten von Akkumulatoren

Dichte

1,25 g/cm³

Hautbildezeit min.

5 min

Hautbildezeit Bedingung

bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Durchhärtungsgeschwindigkeit

3 mm/d

Durch-/Aushärtungsbedingung

23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Härte nach Shore A

26

Zugfestigkeit min.

2,2 N/mm²

Zugfestigkeit Bedingung

nach ASTM D-412

Bruchdehnung max. / Bedingung

550 % / nach DIN 53504

Wärmeleitfähigkeit λ

0,2 J/(m*s*K)

Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung

nach ASTM D-2214/70

Wärmeausdehnungskoeffizient

0,0002 1/K

Wärmeausdehnungskoeffizient Bedingung

nach ASTM EB-31

Elektrische Durchschlagfestigkeit

16 kV/mm

Elektrische Durchschlagfestigkeit Bedingung

nach ASTM D-149

Dielektrizitätskonstante

2,8

Dielektrizitätskonstante Bedingung

1 MHz, ASTM D-150

Verlustfaktor

0,002

Verlustfaktor Bedingung

1 MHz, ASTM D-150

Spezifischer Durchgangswiderstand

1000000000000000 Ohm/cm

Spezifischer Durchgangswiderstand Bedingung

nach ASTM D-257

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Düsenaufsatz für Super-RTV-Silikon

DUESAUFSA-PAGERIS-(RTV-SILIKON)-L130

x 3 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen