Klebedichtband EURASOL® MAX
Klebedichtband EURASOL Max
KLEBDIBA-(EURASOL-MAX)-100MM
Art.-Nr. 0992710162
EAN 4050382720696
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Extrem hohe UV- und Witterungsbeständigkeit durch schwarze Spezialfolie
- Maximale Sicherheit bei Regen und Wind insbesondere bei Verklebungen im Außenbereich
- Schützt dauerhaft vor Bauschäden und Energieverlusten in der Dämmung
- Verklebung kann bis zu 12 Monate der freien Bewitterung ausgesetzt werden
Enthält besonders starken und hochwertigen Klebstofffilm
- Außerordentlich starke Haftung auf vielen Untergründen
- Hohe Sicherheit bei Blower-Door-Prüfungen
- Sichere Verklebungen auch bei tiefen Temperaturen ab –10°C
Sehr flexibles Trägermaterial in Querrichtung somit
Passt sich Durchdringungen hervorragend an
Optisch sind Reparaturen und Nahtstellen auf schwarzen Folien so gut wie nicht sichtbar
Lösemittelfrei
ENeV
Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.
EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.
Eurasol Max ist optimal für die Verklebung von WÜTOP Dachunterspannbahnen, WÜTOP Dampfsperren und WÜTOP Dampfbremsen geeignet und wurde auf diesen Folien getestet. Daher empfehlen wir den Einsatz dieser WÜTOP-Folien.
Datenblätter(X)
Folienuntergründe:
Dauerhaftes Verkleben von Unterdeck- und Unterspannbahnen, Dampfsperren und Dampfbremsen sowie für Fassadenbahnen. Verklebungen der Überlappungen dieser Folien sowie von Anschlüssen und Durchdringungen. Reparaturen von Beschädigungen bei Unterdeck- und Unterspannbahnen.
Plattenuntergründe:
In Verbindung mit Eurasol HaftPlus oder Sprühprimer (auf ein gutes Ablüften des Primers ist zu achten) für Stoß- und Anschlussverklebungen von Weichfaserplatten sowie zur Verklebung von Sockelanschlüssen. Luftdichte Stoßverklebungen von OSB-Platten. Geeignet für den Einsatz im Außen- und Innenbereich.
Bei der Verklebung von Unterdeckplatten (Überdeckungs- und/oder Stoßverklebung) muss nach dem ZVDH-Merkblatt die Breite des Bands mindestens 100 mm betragen.
Eurasol Max durch Abziehen des Abdeckpapiers von wenigen Zentimetern auf der Über lappungsnaht fixieren. Durch Abziehen des Abdeckpapiers wird das Klebeband auf der gesamten Länge durch Andrücken verklebt. Bitte auf ausreichenden Anpressdruck achten. Am Ende der Verklebung das Klebeband mit einem Messer trennen. Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein. Im verklebten Bereich darauf achten, dass sich kein Stauwasser bilden kann. Verklebtes Band nicht dauerhaft auf Zug beanspruchen.
Trägermaterial | PE-Folie mit Gittergewebe |
Klebstoffbasis | Acrylat-Dispersion |
Farbe | Schwarz |
Breite | 100 mm |
Länge | 25 m |
Verarbeitungstemperatur min./max. | -10 bis 50 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 100 °C |
UV-Beständigkeit | 12 Monate |
Lösemittelfrei | Ja |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | Unbegrenzt / in geschlossener Originalverpackung bei + 5°C bis + 23°C und 50% bis 60% Luftfeuchtigkeit |
Nachhaltigkeit | Schadstoffe / Emissionen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!