Klebedichtband doppelseitig WÜTOP® Folienfix Plus
Klebedichtband doppelseitig WÜTOP Folienfix Plus
KLEBDIBA-DP-(FOLIENFIX-PLUS)-12MMX16M
Art.-Nr. 0992820012
EAN 4058794215342
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr starke Anfangs- und Endhaftung
- Extreme Klebekraft auf vielen bautypischen Untergründen
- Kein Abrutschen der verklebten Folien
- Klebefilm besonders stark für zusätzliche Sicherheit
Einfach, schnell und sauber zu verarbeiten
- Zeitsparende Verarbeitung mit dem Abrollgriff sowohl für Rechts– als auch für Linkshänder
- Überstehender Trennliner vereinfacht Abziehen der Trennfolie
- Keine Durchhärtungszeit
- Abreißen per Hand möglich
Entspricht EnEV 2016, DIN 4108-7
- Verarbeitung ohne Anpresslatte
- Schützt vor Wärmeverlusten und Schimmelbildung
- Alterungsstabil
- Lösemittelfrei
- Einfrierbeständig
Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.
Wir empfehlen den Einsatz von Wütop Dampfbremsen oder Dampfsperren um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Nicht im Schwimmbadbereich einsetzbar.
Endfestigkeit nach 24h erreicht.
Bei Jahreszeit bedingten Temperaturbelastungen ≥ +70°C ohne Dacheindeckung ist eine zusätzliche mechanische Fixierung vorzunehmen.
Datenblätter(X)
- Dauerelastische, luftdichte Verklebungen bzw. Abdichtungen von Anschlüssen oder Stößen von Dampfsperren und Dampfbremsen entsprechend der Energieeinsparverordnung EnEV 2016.
- Anschluss- und Überlappungsverklebung von Unterspannbahnen im Dachbereich sowie Bahnen im Fassadenbereich.
- Verklebung/Abdichtung von diffusionsdichten und diffusionsoffenen Dichtbändern bei der Fenster– und Türenmontage.
Wütop Folienfix Plus direkt von der Rolle einseitig auf trockenen, staub– und fettfreie Dampfbremse/Dampfsperre oder tragfähigen Bauwerkstoff auftragen.
Bei Faserdämmplatten oder leicht staubigen Materialoberflächen muss die Klebefläche mit Eurasol Haftplus SK vorbehandelt werden um die Verbundfestigkeit zu erhöhen.
Anschließend wird die Folie mit der Entlastungsschlaufe zur Zugentlastung gefügt und durch Andrücken fixiert.
Klebstoffbasis | Thermoplastisches Elastomer |
Farbe | Transparent |
Rollenlänge | 16 m |
Dicke | 2,5 mm |
Verarbeitungstemperatur min. | 5 °C |
Verarbeitungstemperatur max. | 35 °C |
UV-Beständigkeit | Nein |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung, 15°C bis 25°C |