Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Klebesockel KBL 1

Befestigungssockel zum Kleben
KLEBSOCKHALT-SK-KBLBA-B2,5MM

Art.-Nr. 0502625

EAN 4011231434973

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Klebesockel KBL 1

Art.-Nr. 0502625

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Selbstklebender Sockel zur einfachen Installation, ideal zur sicheren Befestigung und Bündelung durch Kabelbinder
  • Hohe Flexibilität durch 2-Wege- und 4-Wege-Eingang, was eine einfache Anpassung an verschiedene Kabelverläufe ermöglicht

  • Ideal zur sicheren Befestigung von Kabelbindern

  • Einfache Handhabung und schnelle Montage dank selbstklebender Rückseite, auch zur Schraub- oder Nietbefestigung geeignet

  • Geeignet für einen breiten Temperaturbereich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zur Klebe-, Schraub- oder Nietbefestigung geeignet

  • Zum Einsatz im Schaltschrankbau, Maschinenbau und in Steuerungsanlagen

Geeignet für Kabelbinderbreite max.

3,6 mm

Länge x Breite

25,3 x 25,3 mm

Höhe

7 mm

Lochdurchmesser

4,3 mm

Werkstoff

PA 6.6 - Polyamid

Farbe

Natur

Installationstemperatur min.

15 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-35 bis 85 °C

Klebstoffbasis

Acrylat

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Entflammbar

Selbstverlöschend nach UL94 V2

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen