Klebesockel KBL 1
Befestigungssockel zum Kleben
KLEBSOCKHALT-SK-KBLBA-B3,6MM
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Selbstklebender Sockel zur einfachen Installation, ideal zur sicheren Befestigung und Bündelung durch Kabelbinder
- Hohe Flexibilität durch 2-Wege- und 4-Wege-Eingang, was eine einfache Anpassung an verschiedene Kabelverläufe ermöglicht
- Ideal zur sicheren Befestigung von Kabelbindern
- Einfache Handhabung und schnelle Montage dank selbstklebender Rückseite, auch zur Schraub- oder Nietbefestigung geeignet
- Geeignet für einen breiten Temperaturbereich
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Zur Klebe-, Schraub- oder Nietbefestigung geeignet
- Zum Einsatz im Schaltschrankbau, Maschinenbau und in Steuerungsanlagen
Geeignet für Kabelbinderbreite max. | 3,6 mm |
Länge x Breite | 19 x 19 mm |
Höhe | 6 mm |
Lochdurchmesser | 4,1 mm |
Werkstoff | ABS |
Farbe | Natur |
Installationstemperatur min. | 15 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 90 °C |
Klebstoffbasis | Kautschuk |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Entflammbar | Selbstverlöschend nach UL94 HB |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |