Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Klebesockel KBL 1

Befestigungssockel zum Kleben
KLEBSOCKHALT-SK-KBLBA-B4,8MM

Art.-Nr. 0502648

EAN 4099618002359

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Klebesockel KBL 1

Art.-Nr. 0502648

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Selbstklebender Sockel zur einfachen Installation, ideal zur sicheren Befestigung und Bündelung durch Kabelbinder
  • Hohe Flexibilität durch 2-Wege- und 4-Wege-Eingang, was eine einfache Anpassung an verschiedene Kabelverläufe ermöglicht

  • Ideal zur sicheren Befestigung von Kabelbindern

  • Einfache Handhabung und schnelle Montage dank selbstklebender Rückseite, auch zur Schraub- oder Nietbefestigung geeignet

  • Geeignet für einen breiten Temperaturbereich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zur Klebe-, Schraub- oder Nietbefestigung geeignet

  • Zum Einsatz im Schaltschrankbau, Maschinenbau und in Steuerungsanlagen

Geeignet für Kabelbinderbreite max.

4,8 mm

Länge x Breite

26,6 x 26,6 mm

Höhe

7,5 mm

Lochdurchmesser

4,8 mm

Werkstoff

ABS

Farbe

Natur

Installationstemperatur min.

15 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 90 °C

Klebstoffbasis

Kautschuk

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Entflammbar

Selbstverlöschend nach UL94 HB

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen