Klebesockelhalter KBL D selbstklebend
Klebesockelhalter selbstklebend detektierbar
KLEBSOCKHALT-SK-DETB-BLAU-B3,6MM
Art.-Nr. 0502520050
EAN 4065233086234
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Blauer, detektierbarer Klebesockelhalter mit 2-Wege- und 4-Wege-Eingang, zur Verwendung im direkten Kontakt mit Lebensmitten
- Auffindbar durch Erkennungsgeräte wie z. B. Metalldetektoren, Röntgengeräte oder visuelle Erkennungssysteme
- Hilft bei der Umsetzung der HACCP EU-Richtlinie
- Hohe Flexibilität durch 2-Wege- und 4-Wege-Eingang, was eine einfache Anpassung an verschiedene Kabelverläufe ermöglicht
- Einfache Handhabung und schnelle Montage dank selbstklebender Rückseite, auch zur Schraub- oder Nietbefestigung geeignet
- Minimiert Fehler bei der Vormontage durch klare Ausrichtung zum Bündelgut
- Blau eingefärbt für eine bessere visuelle Erkennbarkeit
- Installationstemperatur von mindestens 18 °C erforderlich
Hinweis
Vorsicht bei stark mineralischen Säuren und/oder oxidierenden Chemikalien, speziell bei hohen Temperaturen, da die Klebesockelhalter dagegen nicht beständig sind.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Geeignet für die Verwendung im direkten Kontakt mit Lebensmitteln.
Anleitung
Durch überstehendes Silikonpapier ist das Abziehen des Silikonpapiers sehr benutzerfreundlich.
Geeignet für Kabelbinderbreite max. | 3,6 mm |
Länge x Breite | 19,1 x 19,1 mm |
Höhe | 4,8 mm |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Farbe | Blau |
Installationstemperatur min. | 18 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 70 °C |