Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Klebesockelhalter KBL D selbstklebend

Klebesockelhalter selbstklebend detektierbar
KLEBSOCKHALT-SK-DETB-BLAU-PP-B3,6MM

Art.-Nr. 0502520060
EAN 4065233084339

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Klebesockelhalter KBL D selbstklebend

Art.-Nr. 0502520060

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Blauer, detektierbarer Klebesockelhalter mit 2-Wege- und 4-Wege-Eingang, zur Verwendung im direkten Kontakt mit Lebensmitten
  • Auffindbar durch Erkennungsgeräte wie z. B. Metalldetektoren, Röntgengeräte oder visuelle Erkennungssysteme

  • Hilft bei der Umsetzung der HACCP EU-Richtlinie

  • Hohe Flexibilität durch 2-Wege- und 4-Wege-Eingang, was eine einfache Anpassung an verschiedene Kabelverläufe ermöglicht

  • Einfache Handhabung und schnelle Montage dank selbstklebender Rückseite, auch zur Schraub- oder Nietbefestigung geeignet

  • Minimiert Fehler bei der Vormontage durch klare Ausrichtung zum Bündelgut

  • Blau eingefärbt für eine bessere visuelle Erkennbarkeit

  • Installationstemperatur von mindestens 18 °C erforderlich
Hinweis

Vorsicht bei stark mineralischen Säuren und/oder oxidierenden Chemikalien, speziell bei hohen Temperaturen, da die Klebesockelhalter dagegen nicht beständig sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für die Verwendung im direkten Kontakt mit Lebensmitteln.

Anleitung

Durch überstehendes Silikonpapier ist das Abziehen des Silikonpapiers sehr benutzerfreundlich.

Geeignet für Kabelbinderbreite max.

3,6 mm

Länge x Breite

19,1 x 19,1 mm

Höhe

4,80 mm

Werkstoff

PP - Polypropylen

Farbe

Hellblau

Installationstemperatur min.

18 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 70 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen