Kleiderlift KL A 10
Kleiderlift KL 10 A
KLDLFT-KL10A-10KG-(450-600MM)
Art.-Nr. 0683699204
EAN 4047376300866
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit integriertem Ölhydraulik-Dämpfer für das unterstützte und gebremste Zurückschwenken
- Für den nachträglichen Einbau
- Optimale Schrankausnutzung
- Wartungsfrei
Hinweis
Die Griffstange des Kleiderlifts soll über den gesamten Bewegungsablauf geführt werden. Ein unkontrolliertes Herabfallen bzw. Hochschnellen der Kleiderstange ist zu vermeiden.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Oberfläche Gehäuse | Lackiert |
Farbe Gehäuse | Weißaluminium RAL 9006 |
Werkstoff Arm | Aluminium |
Oberfläche Arm | Eloxiert |
Farbe Arm | Silberfarben |
Traglast | 10 kg |
Lichte Korpusbreite min. | 450 mm |
Lichte Korpusbreite max. | 600 mm |
Höhe | 860 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!