Kleinschleifmittel Mini-Fiberscheibe
Kleinschleifmittel-Mini-Fiberscheibe
VUFISHB-MINI-ZK-K60-D50MM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Robustes Polyestergewebe
Hohe Reißfestigkeit
Spezielles Herstellverfahren: Eine zusätzliche Lage eines speziellen Vliesmaterials wird auf die Rückseite der Scheiben unter Druck und Hitze auf gebracht (Laminieren)
- Zusätzliche Festigkeit und Stabilität der Scheiben
- Höhere Standzeit und Schleifleistung als bei marktüblichen Mini-Fiberscheiben
Für den Einsatz auf Druckluftstabschleifern (abgewinkelt) und biegsamen Wellen.
Scheiben-∅ 75 mm auch auf Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern 115 mm einsetzbar in Verbindung mit Aufnahmehalter M14.
Datenblätter(X)
Schweißnahtbearbeitung, Flächenschliff, Entfernen von Lacken und Farben, Schärfen von Werkzeugen, Verputzen und Glätten, Entgraten, Kanten- und Finishbearbeitung, Entrosten, insbesondere an schwer zugänglichen Stellen.
Zu bearbeitende Werkstoffe:
Speziell für Edelstähle, Chrom- und Nickellegierungen. Stahl legiert und unlegiert, Baustahl, Werkzeugstahl, NE-Metalle, Guss, Hartkunststoffe und Holz.
Durchmesser (Ø) | 50 mm |
Ausführung | Kompatibel zu 3M Roloc-System |
Körnung | 60 |
Werkstoff Schleifmittel | Zirkonkorund |
Drehzahl max. | 30000 U/min |
Empfohlene Drehzahl | 20000 U/min |
Zu bearbeitender Werkstoff | Edelstahl, Cr-Ni und sonstige Edelstähle, Stahl, Baustahl, Werkzeugstahl, Nichteisenmetall, Guss, Holz, Kunststoff |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!