Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kleinschleifmittel Mini-Vliesscheibe

Kleinschleifmittel-Mini-Vliesscheibe
SHLFSHB-NYLVLI-MITTEL-D50MM

Art.-Nr. 0673205018
EAN 4052703996049

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kleinschleifmittel Mini-Vliesscheibe

Art.-Nr. 0673205018

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Schnellwechselaufnahme. Kompatibel zu 3M Roloc-System.

Körnungen grob, mittel und fein: Aluminiumoxid



Körnung sehr fein: Siliciumcarbid



Offene, flexible Scheibenstruktur


  • Minimale Erwärmung (kühler Schliff)

  • Kaum Zusetzen mit Oberflächenabrieb

  • Optimale Anpassung an das Werkstück Gleichmäßige Oberflächenstruktur


Frei von korrosionsgefährdenden Metallen


Keine Kontaminierung der Materialoberfläche



Für den Einsatz auf Druckluftstabschleifern (abgewinkelt) und biegsamen Wellen



Scheiben-Ø 75 mm auch auf Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern 115 mm einsetzbar in Verbindung mit Aufnahmehalter M14

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Reinigen und Säubern von Oberflächen, Entfernen von Anlauffarben, Rost, Schmutz- und Oxydschichten, leichte Entgratarbeiten, Erzielen dekorativer Oberfl ächen, Glätten von Schweißstellen ohne übermäßige Materialabnahme, Entfernen von Schleifriefen, Kratzern, Beschichtungen und Altanstrichen.

  • Zu bearbeitende Werkstoffe: Universell auf nahezu allen Materialien einsetzbar. Speziell für Edelstahl, Stahl, NE-Metalle, Holz und Kunststoffe.

Durchmesser (Ø)

50 mm

Farbe

Rotbraun

Ausführung

Kompatibel zu 3M Roloc-System

Körnung

180 / mittel

Drehzahl max.

23000 U/min

Empfohlene Drehzahl

20000 U/min

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Aufnahmehalter für Kleinschleifmittel

HALT-LFSHLFSHB-50MM-6MM

x 1 St.
Aufnahmehalter für Kleinschleifmittel

HALT-LFSHLFSHB-76MM-6MM

x 1 St.
Aufnahmehalter für Kleinschleifmittel

HALT-LFSHLFSHB-76MM-M14