Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kleinstbohrer VHM, DIN 1899, mit zylindrischem Schaft

Kleinstbohrer VHM DIN 1899 Typ N HA
BO-KLEI-DIN1899-VS-VHM-D0,5MM

Art.-Nr. 5443002775

EAN 4055375885147

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kleinstbohrer VHM, DIN 1899, mit zylindrischem Schaft

Art.-Nr. 5443002775

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Besonders geeignet zum Bohren von hochfesten Stählen, Cr-Ni-Stählen, Hartguss, Grauguss, Stahlguss, Mn-Hartstahl, Bronze, Aluminium mit hohem Siliziumanteil und anderen schwer zerspanbaren Werkstoffen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

6035

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Kupfer, Messing, Kunststoff

Durchmesser (d1)

0,5 mm

Länge (l1)

25 mm

Spannutlänge (l2)

4,0 mm

Schaftdurchmesser (d2)

1 mm

Anzahl Schneiden

2 STK

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HA

Normen

DIN 1899

Schneidstoff

VHM

Typ

N

Spitzenwinkel

130 Grad

Oberfläche

Blank

Toleranz Schneidendurchmesser

h7

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Schnittwerte für VHM-Bohrer unbeschichtet
Für Ø 0,3 - 1,4
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc f
von bis Ø 0,3 - 0,9 Ø 1 - 1,4
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 60 75 0,020 0,040
500-850 N/mm² E 60 75 0,020 0,040
Automatenstähle < 850 N/mm² E 60 75 0,020 0,040
850-1000 N/mm² E 55 65 0,020 0,040
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 60 75 0,020 0,040
700-850 N/mm² E 60 75 0,020 0,040
850-1000 N/mm² E 55 65 0,010 0,030
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 55 65 0,010 0,030
1000-1200 N/mm² E 50 60 0,010 0,030
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 60 75 0,010 0,030
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 55 65 0,010 0,030
1000-1200 N/mm² E 50 60 0,010 0,030
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 55 65 0,010 0,030
1000-1200 N/mm² E 50 60 0,010 0,030
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 55 65 0,010 0,030
850-1100 N/mm² E 50 60 0,010 0,030
1100-1400 N/mm² E 30 40 0,010 0,030
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 30 40 0,010 0,030
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 20 35 0,010 0,030
Federstähle < 1200 N/mm² E 20 35 0,010 0,030
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 30 40 0,010 0,030
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 30 40 0,010 0,030
< 850 N/mm² E 25 35 0,010 0,030
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 25 35 0,010 0,030
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 15 25 0,010 0,030
Gusseisen < 180 HB T/E 70 100 0,010 0,030
> 180 HB T/E 70 100 0,010 0,030
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB E 65 75 0,010 0,030
> 260 HB E 65 75 0,010 0,030
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 150 220 0,020 0,040
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 100 180 0,020 0,040
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 100 180 0,020 0,040
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 150 220 0,020 0,040
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 100 180 0,020 0,040
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 100 180 0,020 0,040
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 100 180 0,020 0,040
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 100 180 0,020 0,040
650-850 N/mm² E 100 180 0,020 0,040
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 90 140 0,010 0,030
850-1200 N/mm² E 90 140 0,010 0,030
Graphit T 70 100 0,010 0,030
Legende
E = Emulsion
T = Trocken
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen