Kleinstbohrer VHM, DIN 1899, mit zylindrischem Schaft
Kleinstbohrer VHM DIN 1899 Typ N HA
BO-KLEI-DIN1899-VS-VHM-D0,75MM
Art.-Nr. 5443002780
EAN 4055375885192
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Besonders geeignet zum Bohren von hochfesten Stählen, Cr-Ni-Stählen, Hartguss, Grauguss, Stahlguss, Mn-Hartstahl, Bronze, Aluminium mit hohem Siliziumanteil und anderen schwer zerspanbaren Werkstoffen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 6035 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Kupfer, Messing, Kunststoff |
Durchmesser (d1) | 0,75 mm |
Länge (l1) | 25 mm |
Spannutlänge (l2) | 5,6 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 1 mm |
Anzahl Schneiden | 2 STK |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HA |
Normen | DIN 1899 |
Schneidstoff | VHM |
Typ | N |
Spitzenwinkel | 130 Grad |
Oberfläche | Blank |
Toleranz Schneidendurchmesser | h7 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
| Schnittwerte für VHM-Bohrer unbeschichtet | ||||||
| Für Ø 0,3 - 1,4 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | f | ||
| von | bis | Ø 0,3 - 0,9 | Ø 1 - 1,4 | |||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 60 | 75 | 0,020 | 0,040 |
| 500-850 N/mm² | E | 60 | 75 | 0,020 | 0,040 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 60 | 75 | 0,020 | 0,040 |
| 850-1000 N/mm² | E | 55 | 65 | 0,020 | 0,040 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 60 | 75 | 0,020 | 0,040 |
| 700-850 N/mm² | E | 60 | 75 | 0,020 | 0,040 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 55 | 65 | 0,010 | 0,030 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 55 | 65 | 0,010 | 0,030 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 50 | 60 | 0,010 | 0,030 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 60 | 75 | 0,010 | 0,030 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 55 | 65 | 0,010 | 0,030 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 50 | 60 | 0,010 | 0,030 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 55 | 65 | 0,010 | 0,030 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 50 | 60 | 0,010 | 0,030 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 55 | 65 | 0,010 | 0,030 |
| 850-1100 N/mm² | E | 50 | 60 | 0,010 | 0,030 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 30 | 40 | 0,010 | 0,030 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 30 | 40 | 0,010 | 0,030 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 20 | 35 | 0,010 | 0,030 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 20 | 35 | 0,010 | 0,030 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 30 | 40 | 0,010 | 0,030 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 30 | 40 | 0,010 | 0,030 |
| < 850 N/mm² | E | 25 | 35 | 0,010 | 0,030 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 25 | 35 | 0,010 | 0,030 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 15 | 25 | 0,010 | 0,030 |
| Gusseisen | < 180 HB | T/E | 70 | 100 | 0,010 | 0,030 |
| > 180 HB | T/E | 70 | 100 | 0,010 | 0,030 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | E | 65 | 75 | 0,010 | 0,030 |
| > 260 HB | E | 65 | 75 | 0,010 | 0,030 | |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 150 | 220 | 0,020 | 0,040 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,020 | 0,040 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,020 | 0,040 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 150 | 220 | 0,020 | 0,040 |
| Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,020 | 0,040 |
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,020 | 0,040 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,020 | 0,040 |
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,020 | 0,040 |
| 650-850 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,020 | 0,040 | |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 90 | 140 | 0,010 | 0,030 |
| 850-1200 N/mm² | E | 90 | 140 | 0,010 | 0,030 | |
| Graphit | T | 70 | 100 | 0,010 | 0,030 | |
| Legende | |
| E = Emulsion | |
| T = Trocken | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | |
| f = Vorschub [mm/U] | |
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | |