Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Klemm-Gripzange C-Form

Klemmgripzange C-Form
KLEGRPZANG-C-L465MM

Art.-Nr. 071509 20

EAN 4061975354211

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Klemm-Gripzange C-Form

Art.-Nr. 071509 20

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hoher und langer Spannbügel für besonders große Reichweite
  • Leichtgängiger Lösehebel mit Federmechanismus

  • Bequeme und mühelose Einhandbedienung – ziehen statt pressen

  • Hergestellt aus hochfestem Walzstahl, sowie teilweise geschmiedet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet zum Spannen und Fixieren von Bauteilen an unzugänglichen Stellen

Länge

465 mm

Spannweite min./max.

0-280 mm

Spanntiefe (T)

235 mm

Höhe (W)

75 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen