Klemm-Gripzange C-Form
Klemmgripzange C-Form
KLEGRPZANG-C-L610MM
Art.-Nr.
071509 21
EAN 4061975354228
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hoher und langer Spannbügel für besonders große Reichweite
- Leichtgängiger Lösehebel mit Federmechanismus
- Bequeme und mühelose Einhandbedienung – ziehen statt pressen
- Hergestellt aus hochfestem Walzstahl, sowie teilweise geschmiedet
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Geeignet zum Spannen und Fixieren von Bauteilen an unzugänglichen Stellen
![]() | |
Länge | 610 mm |
Spannweite min./max. | 0-390 mm |
Spanntiefe (T) | 375 mm |
Höhe (W) | 75 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |