Klemm-Gripzange C-Form parallel
Klemmgripzange C-Form parallel
KLEGRPZANG-PARALLEL-L180MM
Art.-Nr. 071509 22
EAN 4061975354235
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hoher und langer Spannbügel mit beweglichen Backen
- Leichtgängiger Lösehebel mit Federmechanismus
- Bequeme und mühelose Einhandbedienung – ziehen statt pressen
- Hergestellt aus hochfestem Walzstahl, sowie teilweise geschmiedet
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Geeignet zum Spannen und Fixieren von Bauteilen mit besonders großer Flächenpressung
![]() | |
Länge | 180 mm |
Spannweite min./max. | 0-42 mm |
Spanntiefe (T) | 35 mm |
Höhe (W) | 58 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |