Klemm-Gripzange C-Form parallel
Klemmgripzange C-Form parallel
KLEGRPZANG-PARALLEL-L290MM
Art.-Nr. 071509 23
EAN 4061975354242
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hoher und langer Spannbügel mit beweglichen Backen
- Leichtgängiger Lösehebel mit Federmechanismus
- Bequeme und mühelose Einhandbedienung – ziehen statt pressen
- Hergestellt aus hochfestem Walzstahl, sowie teilweise geschmiedet
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Geeignet zum Spannen und Fixieren von Bauteilen mit besonders großer Flächenpressung
![]() | |
Länge | 290 mm |
Spannweite min./max. | 0-86 mm |
Spanntiefe (T) | 52 mm |
Höhe (W) | 93 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |