Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Klemmbohrungs-Spreizgerät

Klemmbohrung-Spreizwerkzeug
SPRZWZG-ACHS

Art.-Nr. 1952004324

EAN 4099618306549

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Klemmbohrungs-Spreizgerät

Art.-Nr. 1952004324

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kompaktes Werkzeug zum schonenden Spreizen und geöffnet Halten von Klemmbohrungen an Kfz
  • Erleichtert die Montage und Demontage von Stoßdämpfern/Federbeinen, Trag- und Kugelgelenken etc.

  • Lässt sich im kleinen Arbeitsspalt ab 3,9 mm platzieren

  • Auch für weit geöffnete Klemmbohrung geeignet, da bis max. 15 mm spreizbar

  • Zweiseitig verwendbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Unter anderem für BMW, Citroën, Peugeot, Ford, VAG.

Spanntiefe

3,9 mm

Spannweite max.

15 mm

Produktgewicht (per Stück)

287,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen