Klemmkappen GPN 1010
Schutzkappe GPN 1010
KLEMMKAPPE-GPN1010-SW24-6KT-MU
Art.-Nr. 05981524
EAN 4052712462825
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Schutz von Bolzen und Mutter
Optimaler Korosionsschutz.
Hohe Ausführung für höhere Bolzenlänge.
Umlaufender Klemmrand rastet unter der Mutter ein.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Außendurchmesser (d1) | 33,5 mm |
Innenhöhe (h2) | 36,6 mm |
Sonstige Norm | GPN 1010 |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 60 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 80 °C |