Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Klemmkappen GPN 1010

Schutzkappe GPN 1010
KLEMMKAPPE-GPN1010-SW36-6KT-MU

Art.-Nr. 05981536

EAN 4045727097281

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Klemmkappen GPN 1010

Art.-Nr. 05981536

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Schutz von Bolzen und Mutter

Optimaler Korosionsschutz.


Hohe Ausführung für höhere Bolzenlänge.


Umlaufender Klemmrand rastet unter der Mutter ein.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Außendurchmesser (d1)

49,3 mm

Innenhöhe (h2)

56,5 mm

Sonstige Norm

GPN 1010

Werkstoff

LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte

Farbe

Schwarz

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 60 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

80 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen