Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Klemmring mit Sternform konkav mit deutlicher Rahmenvertiefung

Klemmring mit Sternform
BT-VW/AUDI-SHNL-F.T/BOLZ-5X30MM

Art.-Nr. 0501101649

EAN 4047376499690

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Klemmring mit Sternform konkav mit deutlicher Rahmenvertiefung

Art.-Nr. 0501101649

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Nach innen gewölbter Ring zur Befestigung von Gestängen, Wellen und Gewindebolzen
  • Schnell und einfach mit der Hand montieren

  • Erreicht einen formschönen Abschluss
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Arretierung einer Achse oder Befestigung von Gestängen, Wellen und Gewindebolzen.

Bohrlochdurchmesser min./max.

5,00-5,00 mm

Geeignet für Schraube

Durchmesser 5,0 mm

Durchmesser (A)

30,00 mm

Höhe (B)

3,00 mm

Materialstärke

0,40 mm

Werkstoff

C67S

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

Entspricht Original Ersatzteilnummer

N90335004, 6715468, N90335006

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen