Klemmring mit Sternform konkav mit deutlicher Rahmenvertiefung
Klemmring mit Sternform
KLERG-(F.T-BOLZEN-D5,0MM-DELTA-PROT-SILB
Art.-Nr. 0501101411
EAN 4046777650570
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Nach innen gewölbter Ring zur Befestigung von Gestängen, Wellen und Gewindebolzen
- Schnell und einfach mit der Hand montieren
- Erreicht einen formschönen Abschluss
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zur Arretierung einer Achse oder Befestigung von Gestängen, Wellen und Gewindebolzen.
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 5,00-5,00 mm |
Geeignet für Schraube | Durchmesser 5,0 mm |
Durchmesser (A) | 30,20 mm |
Höhe (B) | 6,00 mm |
Materialstärke | 0,40 mm |
Werkstoff | Federstahl CK 67 |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | N90796502 |